| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-9111051 Herst.-Nr.: 9111051 EAN/GTIN: 5056112258063 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zangentyp = Spitzzange Schneidkapazität = 2,8 mm Spitzen-Art = Abgewinkelt
Isolierte RS-Kombizangen. Unsere Serie von isolierten Kombizangen wurde zu Ihrem Schutz vor bis zu 1000 V entwickelt. Ausstattung mit Spritzguss-Nylon-11-Isolierung, die sich mit dem Werkzeug verbindet und so maximalen Schutz und längere Lebensdauer bietet. Aufgrund der einzigartigen Nylon-11-Isolierung sind die Werkzeuge eine hervorragende Wahl für Arbeiten unter extremen und schwierigsten Bedingungen. Eine ausgezeichnete Wahl sowohl für elektrische als auch industrielle technische Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile:. Jedes Werkzeug besteht aus Spritzguss Isolierung aus Nylon 11 Der ergonomische Griff bietet Ihnen Komfort und Kontrolle Spezifikation IEC 60900:2004 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zangentyp: | Spitzzange | Schneidkapazität: | 2,8 mm | Spitzen-Art: | Abgewinkelt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange vde 210mm, elektronik spitzzange, elektronik-spitzzange gebogen, 9111051, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, ITL Insulated Tools Ltd, 00081, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |