Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITL Insulated Tools Ltd, VDE 1/2 Zoll Vierkant Ratsche CrV-Stahl, Länge 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ITL Insulated Tools Ltd, VDE 1/2 Zoll Vierkant Ratsche CrV-Stahl, Länge 300 mm
ITL Insulated Tools Ltd, VDE 1/2 Zoll Vierkant Ratsche CrV-Stahl, Länge 300 mm
ITL Insulated Tools Ltd, VDE 1/2 Zoll Vierkant Ratsche CrV-Stahl, Länge 300 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-9111471
Hersteller:
     ITL Insulated Tools
Herst.-Nr.:
     9111471
EAN/GTIN:
     5056112259329
Suchbegriffe:
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Sechskant-VDE-Steckschlüssel
VDE-Sechskant-Steckschlüssel
sechskant vde steckschlüssel
Antriebsgröße = 1/2 Zoll
Antriebsform = Vierkant
Gesamtlänge = 300 mm
VDE 1000V zugelassen = Ja
Material/Stoff = CrV-Stahl

Isolierte Steckschlüssel, RS Pro. Unser isolierter Steckschlüssel schützt Sie vor Spannungen bis 1000 V. Ausstattung mit Spritzguss-Nylon-11-Isolierung, die sich mit dem Werkzeug verbindet und so maximalen Schutz und längere Lebensdauer bietet. Aufgrund der einzigartigen Nylon-11-Isolierung sind die Werkzeuge eine hervorragende Wahl für Arbeiten in rauem Klima und unter schwierigsten Bedingungen. Eine ausgezeichnete Wahl sowohl für elektrische als auch industrielle technische Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile Jedes Werkzeug besteht aus Spritzguss Isolierung aus Nylon 11 Spezifikation IEC 60900:2004 1/2-Zoll-Vierkantantrieb
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
1/2 Zoll
Antriebsform:
Vierkant
Gesamtlänge:
300 mm
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Weitere Suchbegriffe: 9111471, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Ratschen, ITL Insulated Tools Ltd, 01750, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Wrenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,05*
€ 186,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,92*
€ 185,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,98*
€ 174,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,70*
€ 157,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,23*
€ 145,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ITL Insulated Tools
9111421
ab € 15,76*
Zubehör
ITL Insulated Tools
9111461
ab € 26,42*
Zubehör
ITL Insulated Tools
9111402
ab € 15,74*
Zubehör
ITL Insulated Tools
9111480
ab € 29,71*
Zubehör
ITL Insulated Tools
9111483
ab € 34,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.