| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9111480 Herst.-Nr.: 9111480 EAN/GTIN: 5056112259350 |
| |
|
| | |
| Antriebsgröße = 1/2 Zoll Typ = Verlängerung Antriebstyp = Vierkant Gesamtlänge = 196 mm Material/Stoff = Legierungsstahl
Isolierte Steckschlüsselverlängerungen, RS Pro. Unsere isolierten Verlängerungen mit 1/2-Zoll-Vierkantantrieb schützen Sie vor Spannungen bis 1000 V. Ausstattung mit Spritzguss-Nylon-11-Isolierung, die sich mit dem Werkzeug verbindet und so maximalen Schutz und längere Lebensdauer bietet. Aufgrund der einzigartigen Nylon-11-Isolierung sind die Werkzeuge eine hervorragende Wahl für Arbeiten in rauem Klima und unter schwierigsten Bedingungen. Eine ausgezeichnete Wahl sowohl für elektrische als auch industrielle technische Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile Jedes Werkzeug besteht aus Spritzguss Isolierung aus Nylon 11 Spezifikation IEC 60900:2004 Versionen in 125 mm und 250 mm erhältlich Weitere Informationen: | | Antriebsgröße: | 1/2 Zoll | Typ: | Verlängerung | Antriebstyp: | Vierkant | Gesamtlänge: | 196 mm | Material/Stoff: | Legierungsstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung, 9111480, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel Zubehör, ITL Insulated Tools Ltd, 01760, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Accessories |
| | |
| |