Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatische Arbeitsglieder
>
Schlitteneinheit
>
Kompaktschlitten
>
Artikel
SMC MXS, M5 x 0,8 Pneumatik-Führungszylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 16mm / Hub 75mm, bis 0,7 MPa
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-9121005
Hersteller:
SMC
Herst.-Nr.:
MXS16-75
EAN/GTIN:
5059039803255
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
Kompakt-Schlitteneinheit
Kompaktschlitten
Hub = 75mm
Bohrung = 16mm
Serie = MXS
Ausführung = Zweifach
Betriebsdruck max. = 0,7 MPa
Abmessungen = 162 x 62 x 40mm
Länge = 162mm
Absoluter Druck max. = 1.05MPa
Kompaktschlitten, Serie MXS . SMC MXS Serie von Luftführung Tabellen bieten dem Benutzer eine Lösung für Anwendungen, bei denen die präzise Bewegung und bietet eine Bewegung Bereich von 10 - 150 mm Diese Konfiguration wird erreicht innerhalb der MXS Serie durch integrierte Kreuz Rollenlager und Führung in Verbindung mit kompakte Luftzylinder für kompakte Kraft Generation. Wahlweise erhältlich in verschiedenen Bohrung und Hub Größen um sicherzustellen, dass Ihre Anwendung ist abgedeckt
Weitere Informationen:
Hub:
75mm
Bohrung:
16mm
Serie:
MXS
Ausführung:
Zweifach
Betriebsdruck max.:
0,7 MPa
Abmessungen:
162 x 62 x 40mm
Länge:
162mm
Absoluter Druck max.:
1.05MPa
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Pneumatik Zylinder und Antriebe
>
Pneumatik-Führungszylinder
Weitere Suchbegriffe:
Pneumatik-Führungstisch
,
Pneumatik-Schlittenführung
,
Schlitteneinheit
,
führungszylinder smc
,
führungszylinder
,
9121005
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Pneumatik Zylinder und Antriebe
,
Pneumatik-Führungszylinder
,
SMC
,
MXS1675
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Pneumatic Cylinders & Actuators
,
Pneumatic Guided Cylinders
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8670
6 Tage
227
Frei Haus
ab € 347,03*
€ 399,25*
Lager 955
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 352,41*
€ 405,34*
Lager 108
Frei Haus
ab € 345,66*
€ 413,09*
Lager 594FP
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 403,25*
€ 466,60*
Lager 3X2W9
Frei Haus
ab € 524,14*
€ 598,02*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,09*
€ 491,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,61*
€ 489,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,68*
€ 455,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,40*
€ 427,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,66*
€ 411,34
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MXS-AT16 Hubbegrenzer ø16 ausgehender MXS-Zylinder
SMC
MXS-AT16
ab € 21,97*
Zubehör
SMC MXS Pneumatik-Führungszylinder
SMC
MXS-AS16
ab € 22,09*
Zubehör
SMC MXS Stoßdämpfer, Geh.L. 46.7mm, Ges.L. 53.7mm, M10 x 1, -10°C / +60°C
SMC
MXS-BS16
ab € 53,48*
Zubehör
SMC MXS Stoßdämpfer, Geh.L. 46.7mm, Ges.L. 53.7mm, M10 x 1, -10°C / +60°C
SMC
MXS-BT16
ab € 57,47*
Zubehör
SMC Pneumatik-Schalter D-M9 Halbleiter 4.5 → 28V dc PNP LED Anzeige
SMC
D-M9PWL
ab € 23,61*
Zubehör
SMC Pneumatikzylinder & Betätiger-Schalter D-A9 Reed
SMC
D-A93L
ab € 15,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen