Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC18F PIC 8bit SMD 128 KB TQFP 80-Pin 48MHz 3,923 kB RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9122758
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F87J90-I/PT
EAN/GTIN:
     5059040128651
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Familie = PIC18F
Gehäusegröße = TQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 80
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 128 KB
Grenzfrequenz = 48MHz
RAM Speicher-Größe = 3,923 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 2 x 8 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Anzahl der UART-Kanäle = 0
Betriebstemperatur min. = –40 °Cmm

8-Bit-Mikrocontroller PIC18F66J90/67J90/86J90/87J90. Die PIC18F-Mikrocontroller von Microchip sind die leistungsfähigsten 8-Bit-Geräte unter den Angeboten von Microchip. In dieser Serie erhältlich ist CAN-, LIN- und Ethernetleistung als Teil eines umfassenden Sortiments an Peripheriegeräten, die den Anforderungen eingebetteter Anwendungen und Versionen mit extrem energiesparenden Technologien (XLP) entsprechen, bei denen die Leistungsaufnahme ein wichtiges Kriterium ist. Die PIC18F66J90/67J90/86J90/87J90-Mikrocontrollerfamilie basiert auf der PIC18-Architektur von Microchip mit einem 31 Stufen tiefen Hardware-Stack und 75 Anweisungen. Diese MCUs bieten bis zu 12 MIPS, bis zu 128 KB Programmspeicher und 3900 Byte Arbeitsspeicher. Auf der Platine enthalten ist ein RC-Oszillator.
Weitere Informationen:
Familie:
PIC18F
Gehäusegröße:
TQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
80
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
128 KB
Grenzfrequenz:
48MHz
RAM Speicher-Größe:
3,923 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
2 x 8 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Anzahl der UART-Kanäle:
0
Betriebstemperatur min.:
–40 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 9122758, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC18F87J90IPT, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 543,2707*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 119 Stück (ab € 4,5653* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 627,72024*
€ 746,98709
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 601,71041*
€ 716,03539
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 574,79023*
€ 684,00037
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 562,8105*
€ 669,7445
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 543,2707*
€ 646,49213
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.