Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC18F PIC 8bit SMD 8 KB, 256 B QFN 28-Pin 40MHz 256 B RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9122926
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F1320-I/ML
EAN/GTIN:
     5059040109445
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Familie = PIC18F
Gehäusegröße = QFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 28
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 8 KB, 256 B
Grenzfrequenz = 40MHz
RAM Speicher-Größe = 256 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 0
Anzahl der CAN-Kanäle = 0
Betriebstemperatur min. = –40 °Cmm

8-Bit-Mikrocontroller PIC18F1220/1320
Weitere Informationen:
Familie:
PIC18F
Gehäusegröße:
QFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
28
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
8 KB, 256 B
Grenzfrequenz:
40MHz
RAM Speicher-Größe:
256 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
0
Anzahl der CAN-Kanäle:
0
Betriebstemperatur min.:
–40 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 9122926, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC18F1320IML, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,03048*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 61 Stück (ab € 4,04968* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 316,76019*
€ 376,94463
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 294,84045*
€ 350,86014
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 275,56018*
€ 327,91661
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 265,1304*
€ 315,50518
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 247,03048*
€ 293,96627
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.