Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC24F PIC 16bit THT 16 KB SPDIP 28-Pin 32MHz 1,5 kB RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9126978
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24F16KA102-I/SP
EAN/GTIN:
     5059040112490
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
16 bit mikrocontroller
Familie = PIC24F
Gehäusegröße = SPDIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 28
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 16bit
Programmspeicher-Größe = 16 KB
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 1,5 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Anzahl der CAN-Kanäle = 0
Ethernet-Kanal Anzahl max. = 0mm

16-Bit-Flash-Mikrocontroller PIC24FxxKA101/102
Weitere Informationen:
Familie:
PIC24F
Gehäusegröße:
SPDIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
28
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
16bit
Programmspeicher-Größe:
16 KB
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
1,5 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Anzahl der CAN-Kanäle:
0
Ethernet-Kanal Anzahl max.:
0mm
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 9126978, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC24F16KA102ISP, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,79005*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 2,85267* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,75*
€ 75,8625
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,3801*
€ 71,85232
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,9801*
€ 68,99632
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 52,8801*
€ 62,92732
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,4601*
€ 62,42752
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,38*
€ 58,7622
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,79005*
€ 50,92016
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.