| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-9131655 Herst.-Nr.: 18.17253.22 EAN/GTIN: 5059045503781 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schaltfolge = Tastend Beleuchtet = Nein Tafelausschnitt Durchmesser = 10.2mm Montageart = Tafelmontage Drucktastenfarbe = Chrom Kontaktanordnung = Zweipoliger Wechselschalter (DPDT) Nennspannung = 48 V dc, 220V ac Drucktastentyp = Rund IP Schutzart = IP65, IP67 Kontaktnennstrom = 100μA Kontaktmaterial = Vergoldetes Messing Herst.-Teile-Nr. = 18.17253.22
Druckschalter, Serie DJET, mit Frontplattendichtung. Die Druckschalter der Serie DJET werden in Außenanwendungen eingesetzt. Deren 10-mm-Ausführung verfügt gemäß IP67 über eine Frontplattendichtung. Die 6,35-mm-Ausführung kann mit einer Silikonkappe angebracht werden, die Schutz gemäß IP5 bietet. Sie sind wahlweise in ein- oder zweipoligen Ausführungen und in zwei Größen, entweder mit 6,35-mm- oder 10-mm-Durchmesser, erhältlich. Sie haben ein Schaltsystem mit positivem Sprungkontakt mit einer elektrischen Lebensdauer von 100000 Betätigungen. Diese Einheiten werden für die Montage durch den Plattenausschnitt gedrückt und dann mit einer Befestigungsmutter von der Rückseite aus angebracht. Nicht an der oberen Mutter festziehen. Anwendungsmöglichkeiten:. Diese Einheiten können in vielen Anwendungen verwendet werden und sind extrem vielseitig. Einige Beispiele hierfür sind die Militär- und Luftfahrtausrüstung, Telekommunikation, medizintechnische Geräte und Netzteile. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schaltfolge: | Tastend | Beleuchtet: | Nein | Tafelausschnitt Durchmesser: | 10.2mm | Montageart: | Tafelmontage | Drucktastenfarbe: | Chrom | Kontaktanordnung: | Zweipoliger Wechselschalter (DPDT) | Nennspannung: | 48 V dc, 220V ac | Drucktastentyp: | Rund | IP Schutzart: | IP65, IP67 | Kontaktnennstrom: | 100μA | Kontaktmaterial: | Vergoldetes Messing | Herst.-Teile-Nr.: | 18.17253.22 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ausschalter 2 polig, ausschalter, 9131655, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, EOZ, 181725322, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |