Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNITTER-SWITCH Schiebeschalter Rastend, 2-poliger Wechsler PCB-Montage 1 A @ 250 V ac, 3 A @ 120 V ac, 3 A @ 28 V dc,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9138946
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     MSS 3122 N-R
EAN/GTIN:
     5059045443780
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 2 polig
Kontaktanordnung = Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Montageart = PCB-Montage
Schaltfolge = Rastend
Kontaktnennstrom = 1 A @ 250 V ac, 3 A @ 120 V ac, 3 A @ 28 V dc
Anschlussart = Löt-Pin
Betätigertyp = Gleiter
Länge = 14mm
Breite = 12.8mm
Tiefe = 7.7mm
Abmessungen = 14 x 12.8 x 7.7mm
Kontaktwiderstand = 50mΩ
Lebensdauer mechanisch = 20000Operations
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Strickschalter Miniaturschiebeschalter - Serie MSS. Bleifrei selbstlötend bei 260 ºC für 5 Sekunden Schwarzes Nylonbetätigungselement und Gehäuse, weiße Nylonbasis Typische Anwendungen: Leiterplatten- oder Frontplattensteuerung für tragbare Produkte, Messtechnik, Haushaltsgeräte, medizinische Geräte, IT-Geräte und Telekommunikationsgeräte
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Montageart:
PCB-Montage
Schaltfolge:
Rastend
Kontaktnennstrom:
1 A @ 250 V ac, 3 A @ 120 V ac, 3 A @ 28 V dc
Anschlussart:
Löt-Pin
Betätigertyp:
Gleiter
Länge:
14mm
Breite:
12.8mm
Tiefe:
7.7mm
Abmessungen:
14 x 12.8 x 7.7mm
Kontaktwiderstand:
50mΩ
Lebensdauer mechanisch:
20000Operations
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, wechselschalter knitter, 9138946, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, KNITTER-SWITCH, MSS3122NR, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Slide Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,76*
€ 4,06*
€ 6,90*
ab € 2,22*
€ 5,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.