Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz Midget 5A flink, 10x38 ATM5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz Midget 5A flink, 10x38 ATM5
Sicherungseinsatz Midget 5A flink, 10x38 ATM5
Artikel-Nr.:
     3517A-70353349
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     ATM5
EAN/GTIN:
     0782001900755
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz Midget 5A flink, 10x38 ATM5

Die Amp-Trap ATM Midget ist ein schnell auslösende Sicherung 600 Volt und verfügt über eine Abschaltleistung von 100 kA. Mit diesen Bemessungen eignet sich der ATM-Sicherungseinsatz für eine breite Palette von Anwendungen, die nicht von anderen Kleinsicherungen abgedeckt werden. Darüber hinaus werden Bemessungen von 30/35, 30/40 und 30/50 Ampere für spezifische Anwendungen wie Kondensatorschutz angeboten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
5 A
Bemessungsspannung:
600 V
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50..60 Hz
Auslösecharakteristik:
M (Midget)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 7,791*
€ 10,091*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 8,02*
€ 10,48*
10
Frei Haus
ab € 8,117*
€ 10,497*
1
€ 8,95*
ab € 7,00*
€ 10,57*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,69*
€ 11,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,091*
€ 12,00829
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,641*
€ 11,47279
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,791*
€ 9,27129
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 100,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.