Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Netzwerkkabel
>
Artikel
RS PRO Ethernetkabel Cat.6, 305m, Grau Verlegekabel U/UTP, Aussen ø 6.3mm, PVC
Menge:
Spule
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-9164087
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
9164087
EAN/GTIN:
5056112268826
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
LAN Kategorie = Cat.6
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp = U/UTP
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Außenmantelmaterial = PVC
Aderlitzen = 8/0,57
Litzentyp = Fest
RS PRO Cat 6 UTP Solid Cable. Kategorie 6- oder Cat6-Kabel für Kurzschlüsse ist die 6. Generation von Twisted-Pair-Ethernet-Kabeln, die sowohl in geschäftlichen als auch in privaten Netzwerkinstallationen weit verbreitet ist. Es wird allgemein als Netzwerkkabel, LAN- oder Ethernet-Kabel bezeichnet. Es besteht aus 4 verdrillten Kabelpaaren aus ummanteltem Kupferdraht, die eine hohe Datenübertragung unterstützen. CAT 6-Kabel sind rückwärtskompatibel mit Cat5/Cat5e und Cat3. Dieses ungeterminierte Cat 6-Kabel hat 8 massive Leiter in 4 verdrillten Paaren. Es kann durch die Kennzeichnung auf der Außenhülle als Cat 6-Kabel identifiziert werden, was das Messen und die Montage erleichtert. Bandbreite ist die Datenübertragungsrate, die Übertragung von Informationen von einem Ort zum anderen, je höher die Bandbreite, desto faster können Daten über ein Netzwerk übertragen werden. Die Bandbreite des Cat6-Kabels beträgt 250 MHz faster als die des Cat5e. Es handelt sich um ungeschirmte verdrillte Paare (UTP), eine beliebte Kabelart, die aus zwei ungeschirmten, miteinander verdrillten Drähten besteht. Durch die verdrillten Kabel werden sowohl der Cross Talk- als auch der Systemgeräuschpegel reduziert. Eigenschaften und Vorteile. Unterschiedliche farbige Kabelhüllen, ideal zur Identifikation Ethernet-Kabel in einer praktischen Pull-Box 4 verdrillte Aderpaare mit 8 massiven Leitern Hohe Geschwindigkeit und Leistung der Datenübertragung Cat6-Kabel sind abwärtskompatibel, sie interagieren mit älteren Daten und Systemen Reduzierter Nebensprechen und Rauschpegel. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Auf die Ingenieure weltweit vertrauen wir, dass jeder Teil jedes RS PRO Produkts strengstens gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet wurde. Sie erhalten nur dann das RS PRO Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, und Sie können sich darauf verlassen.
Weitere Informationen:
LAN Kategorie:
Cat.6
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp:
U/UTP
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Außenmantelmaterial:
PVC
Aderlitzen:
8/0,57
Litzentyp:
Fest
... >
Kabel und Drähte
>
Netzwerk- und Koaxialkabel
>
Ethernetkabel
Weitere Suchbegriffe:
Netzwerkkabel
,
Netzwerkkabel unkonfektioniert
,
Twisted-Pair-Kabel
,
rs pro cat.5e netzwerkkabel u/utp
,
ethernet kabel
,
ethernetkabel grau
,
9164087
,
Kabel und Drähte
,
Netzwerk- und Koaxialkabel
,
RS PRO
,
CPALCAT6CCA
,
Cables & Wires
,
Networking & Coaxial Cables
,
Ethernet Cable
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,77*
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 305 Meter (ab € 1,03204* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 383,90*
€ 456,84
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 381,23*
€ 453,66
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 369,08*
€ 439,21
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 360,79*
€ 429,34
pro Spule
ab 25 Spulen
€ 342,75*
€ 407,87
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 314,77*
€ 374,58
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Cat.6, Cat.6a RJ45-Steckverbinder Stecker 8P8C-polig UTP, Kabelmontage
RS Pro
7918504
ab € 8,90*
Zubehör
RS PRO Kabelhalter Runde Clips zum Nageln, Kabel-Ø 7mm PE Weiß 7 mm x 11mm
RS Pro
233522
ab € 5,03*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,48*
Zubehör
Schneider Electric SBS Kabelklemme zum Schrauben, Kabel-Ø 20mm PVC Weiß 16 mm x 32mm x 54mm
Schneider Electric
SBS20W
ab € 5,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen