Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Artikel
RS PRO Ethernetkabel Cat.6, 305m, Blau Verlegekabel U/UTP, Aussen ø 6.3mm, PVC
Menge:
Spule
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-9164099
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
9164099
EAN/GTIN:
5056112268857
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
LAN Kategorie = Cat.6
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp = U/UTP
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Außenmantelmaterial = PVC
Aderlitzen = 8/0,57
Litzentyp = Fest
UTP-LSZH-Kabel, Kat. 6, RS. Ungeschirmtes Twisted-Pair (UTP)-Kabel der Kategorie 6, das ideal für den Einsatz in strukturierter Verkabelung für Netzwerkinstallationen geeignet ist. Dieses nicht abgeschlossene Kat.-6-Kabel wird mit einer LSZH-Ummantelung hergestellt und enthält 8 massive Leiter in 4 verdrillten Paaren. Es wird in einer nützlichen Einziehbox geliefert, wobei auf der Ummantelung des Kabels Metermarkierungen aufgedruckt sind, was Ihnen dabei hilft, das Kabel schnell und einfach zu messen und zu installieren. Eigenschaften und Vorteile. Erfüllt die Normen der Kategorie 6 (Kat. 6) Raucharme, halogenfreie (LSZH) Ummantelung 4 verdrillte Paare von 8 massiven Leitern Wird in einer einfach zu verwendenden Einziehdose geliefert Metermarkierungen auf Ummantelung Erhältlich in violett, blau und gelb
Weitere Informationen:
LAN Kategorie:
Cat.6
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp:
U/UTP
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Außenmantelmaterial:
PVC
Aderlitzen:
8/0,57
Litzentyp:
Fest
... >
Kabel und Drähte
>
Netzwerk- und Koaxialkabel
>
Ethernetkabel
Weitere Suchbegriffe:
Ethernetkabel
,
LAN Kabel
,
Netzwerk-Kabel
,
Netzwerkkabel
,
Netzwerkkabel unkonfektioniert
,
Twisted-Pair-Kabel
,
rs pro ethernetkabel cat.6
,
lszh kabel
,
rs pro cat6
,
9164099
,
Kabel und Drähte
,
Netzwerk- und Koaxialkabel
,
RS PRO
,
CPALCAT6COPB
,
Cables & Wires
,
Networking & Coaxial Cables
,
Ethernet Cable
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 654,79*
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 305 Meter (ab € 2,14686* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 788,72*
€ 938,58
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 780,85*
€ 929,21
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 752,54*
€ 895,52
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 728,32*
€ 866,70
pro Spule
ab 25 Spulen
€ 691,91*
€ 823,37
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 654,79*
€ 779,20
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Cat.6, Cat.6a RJ45-Steckverbinder Stecker 8P8C-polig UTP, Kabelmontage
RS Pro
7918504
ab € 8,90*
Zubehör
RS PRO Kabelhalter Runde Clips zum Nageln, Kabel-Ø 7mm PE Weiß 7 mm x 11mm
RS Pro
233522
ab € 5,03*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,48*
Zubehör
Schneider Electric SBS Kabelklemme zum Schrauben, Kabel-Ø 20mm PVC Weiß 16 mm x 32mm x 54mm
Schneider Electric
SBS20W
ab € 5,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen