Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc Magnetischer Näherungssensor Rechteckig, Schließer/Öffner Drahtanschluss, IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9172668
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     PLC10040
EAN/GTIN:
     5059040016958
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Schalterform = Rechteckig
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
Anschlussart = Drahtanschluss
Gleichspannung max. = 100V
Kontaktwiderstand = 150mΩ
Betriebstemperatur min. = -40°C

Magnetische Näherungssensoren der Serie PL. Magnetische Celduc-Näherungssensoren der Serie PL mit 1-Schließer-Rhodium-Kontakt. Die Sensoren für die Flanschmontage sind für allgemeine und industrielle Anwendungen geeignet. Sie werden außerdem häufig in allen Automatisierungsanwendungen der verarbeitenden Industrie eingesetzt.
Weitere Informationen:
Schalterform:
Rechteckig
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
Anschlussart:
Drahtanschluss
Gleichspannung max.:
100V
Kontaktwiderstand:
150mΩ
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, DLR-Relais, Reed-Relais, Reedrelais, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, celduc magnetischer näherungssensor, näherungsschalter magnetisch, induktiver näherungsschalter ip67, 9172668, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Magnetische Näherungsschalter, Celduc, PLC10040, Switches, Limit & Position Switches, Magnetic Proximity Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45
Frei Haus
ab € 23,31*
€ 28,38*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 22,73*
€ 33,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.