Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter, Einbaumontage, 1 Wechsler, 3 W, 100 V (DC), 0.25 A, Erfassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter, Einbaumontage, 1 Wechsler, 3 W, 100 V (DC), 0.25 A, Erfassung
Näherungsschalter, Einbaumontage, 1 Wechsler, 3 W, 100 V (DC), 0.25 A, Erfassung
Artikel-Nr.:
     4502-45P4565
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     PLC10040
EAN/GTIN:
     3760283304901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Magnetischer Näherungssensor, PLC10040, Celduc Relais Magnetischer Näherungssensor mit REED-Schalter und 1 Kontaktumschalter.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss 1,5 m
Ausführung:
Magnetsensor
Erfassungsbereich:
20-25 mm
Montage:
Einbaumontage
Schaltfunktion:
1 Wechsler
Schaltleistung:
3 W
Schaltspannung (DC):
100 V
Schaltstrom:
0.25 A
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, DLR-Relais, Reed-Relais, Reedrelais, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, celduc magnetischer näherungssensor, näherungsschalter magnetisch, induktiver näherungsschalter ip67, Automation, Fühler, Sensor, Positionsschalter, Positionssensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Positionsmesssystem, Werkzeuge, Messwerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
45
Frei Haus
ab € 23,31*
€ 28,38*
1
€ 8,95*
ab € 22,73*
€ 33,12*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 450 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 45 Stück ( entspricht € 1.277,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.