Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc Magnetischer Näherungssensor Zylindrisch, Öffner Drahtanschluss, IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9172674
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     PTI50020
EAN/GTIN:
     5059040017320
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Schalterform = Zylindrisch
Kontakt-Konfiguration = Öffner
Anschlussart = Drahtanschluss
Gleichspannung max. = 175V
Kontaktwiderstand = 150mΩ
Betriebstemperatur min. = -40°C

Magnetischer Sensor Serie PTI. Magnetischer Näherungssensor mit Reed-Schalter und M8-Thermoplastgehäuse. 2-m-Ausgangskabel Erkennungsdistanz bis zu 19 mm Betriebsstatus-LED
Weitere Informationen:
Schalterform:
Zylindrisch
Kontakt-Konfiguration:
Öffner
Anschlussart:
Drahtanschluss
Gleichspannung max.:
175V
Kontaktwiderstand:
150mΩ
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, DLR-Relais, Reed-Relais, Reedrelais, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, celduc magnetischer näherungssensor, näherungsschalter magnetisch, induktiver näherungsschalter ip67, 9172674, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Magnetische Näherungsschalter, Celduc, PTI50020, Switches, Limit & Position Switches, Magnetic Proximity Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 17,34*
€ 21,70*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 16,99*
€ 25,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
celduc relais
PT505000
ab € 10,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.