Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter, Einbaumontage M8, 1 Wechsler, 5 W, 175 V (DC), 0.25 A, Erfass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter, Einbaumontage M8, 1 Wechsler, 5 W, 175 V (DC), 0.25 A, Erfass
Näherungsschalter, Einbaumontage M8, 1 Wechsler, 5 W, 175 V (DC), 0.25 A, Erfass
Artikel-Nr.:
     4502-45P4620
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     PTI50020
EAN/GTIN:
     3760283304505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Magnetischer Näherungssensor, PTI50020, Celduc Relais Magnetischer Näherungssensor mit REED-Schalter und 1 Öffnerkontakt.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss
Ausführung:
Näherungssensor
Durchmesser:
6.5 mm
Erfassungsbereich:
7 mm
Länge:
31.2 mm
Montage:
Einbaumontage M8
Schaltfunktion:
1 Wechsler
Schaltleistung:
5 W
Schaltspannung (DC):
175 V
Schaltstrom:
0.25 A
Schutzart (IP):
IP67
Kontaktwiderstand:
150 mΩ
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, DLR-Relais, Reed-Relais, Reedrelais, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, celduc magnetischer näherungssensor, näherungsschalter magnetisch, magnet näherungsschalter, Automation, Fühler, Sensor, Annäherungsschalter, Annäherungssensor, Näherungsinitiator, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter, Sensorschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 20,32*
€ 25,72*
1
€ 8,95*
ab € 22,46*
€ 34,01*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 257,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
celduc relais
PT505000
ab € 10,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.