Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
PSA, Sicherheit, Test und IT
>
Gebäude- und Arbeitssicherheit
>
Sicherheitsschilder
>
Warnschilder
>
Artikel
RS PRO Gefahren-Warnschild, Kunststoff 'Gefahr durch Elektrizität', 200 mm x 150mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-9175419
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
9175419
EAN/GTIN:
5056112272915
Suchbegriffe:
9175419
Gebäude- und Arbeitssicherheit
Sicherheitsschilder
Warnschilder
Beschriftung = Gefahr durch Elektrizität
Textmeldung = Danger 11000 Volts
Selbstklebend = Nein
Höhe = 200 mm
Schild Text/Symbol = Symbol und Text
Sprache = Englisch
Material = Kunststoff
Farbe = Gelb/Schwarz
Anzahl pro Packung = 1
Breite = 150mm
Hinweistyp = Schild
Gefahrenart = Elektrisch
ISO 7010. Elektrische Gefahrenschilder von RS Pro aus Kunststoff. Eine Reihe von RS PRO-Kunststoff-Gefahrenschildern für die elektrische Sicherheit, die der Norm ISO 7010 entsprechen. Die Schilder sind in fetter Schrift auf weißem Hintergrund mit Warnhinweisen und Bildern gestaltet. Verfügbare Optionen für diese Gefahrenschilder für Elektrizität: ; 917-5403 917-5403 - 200x150mm Kunststoffschild "Gefahr 415 Volt ; "917-5412 "917-5412 - 200x150mm Kunststoffschild "Gefahr 440 Volt ; "917-5419 "917-5419 - 200x150mm Kunststoffschild "Gefahr 11000 Volt ; "917-5421 "917-5421 - 200x150mm Kunststoffschild "Stromschlag ; "917-5425 "917-5425 - 150x300mm Kunststoffschild "Gefahr ; ; Isolierschild917-5434 Isolierschild917-5434 - 200x150mm Kunststoff-Hochspannungsschild Der Zweck der ISO-Norm 7010 besteht darin, eine international anerkannte Reihe von Formen, Farben und Piktogrammen für die Beschilderung bereitzustellen, um die Sicherheit der zunehmenden Zahl nicht muttersprachlicher Arbeitnehmer zu verbessern, für die textbasierte Sicherheitsanweisungen nicht ausreichen. Die Norm ISO 7010 gilt für alle Sicherheitszeichen und -symbole in Arbeitsumgebungen und an anderen Orten, an denen Menschen auf Sicherheitsfragen aufmerksam gemacht werden müssen. Das reicht von Notausgangsschildern bis hin zu Gebots-, Verbots- oder Gefahrenhinweisschildern. Gefahren- und Sicherheitszeichen sind eine wesentliche Voraussetzung für die Arbeitnehmer, wenn eine Gefahr für die Gesundheit und Sicherheit besteht. RS PRO bietet eine große Auswahl an internationalen Gefahrenschildern, die alle Anforderungen Ihres Unternehmens erfüllen, um eine sichere Arbeitsumgebung zu schaffen und Unfälle zu vermeiden. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Material – Kunststoff ;/li> ;li>Gut sichtbar und farbcodiert - weißer Hintergrund, Warnung in Fettschrift ;/li> ;li>Beschriftung, leicht zu verstehen - Anweisungen und wichtige Sicherheitsinformationen werden deutlich angezeigt, wenn eine verbale Kommunikation nicht möglich ist ;/li> ;li>Verschiedene Größen verfügbar ;/li> ;li>Kann nach Bedarf aufgehängt, aufgeklebt oder geleimt werden ;/li> ;li>Zur Kennzeichnung elektrischer Gefahren ;/li> ;/ul>. Typische Anwendungen. Gefahren- und Warnschilder haben in der Regel einen gelben Hintergrund mit einem schwarzen Rand, um ein potenzielles Risiko für Mitarbeiter in diesem Bereich zu zeigen. Ideal für Arbeitsplätze und andere Orte, an denen Menschen über Gesundheits- und Sicherheitsfragen informiert werden müssen. Diese Schilder sollten für Personen deutlich sichtbar sein und dienen zur Anzeige von Gefahren oder Risiken im Zusammenhang mit elektrischen Geräten oder Netzteilen. Häufig gestellte Fragen. Welche Arten von Sicherheitsschildern sind erhältlich? Die Gesundheits- und Sicherheitszeichen von RS Pro sind in verschiedenen Ausführungen und Größen erhältlich. Diese Schilder sind in der Regel farbcodiert, sodass sie leicht zu verstehen sind. ;ul> ;li>Warnschilder – dreieckige Form, schwarzes Bild, gelber Hintergrund, schwarzer Rahmen ;/li> ;li>Verbotszeichen – runde Form, schwarzes Bild, weißer Hintergrund, roter Rahmen, rote diagonale Linie ;/li> ;li>Gebotsschilder – runde Form, weißes Bild, blauer Hintergrund ;/li> ;li>Notausgangs- und Erste-Hilfe-Schilder sind rechteckig oder quadratisch, weißes Bild, grüner Hintergrund ;/li> ;li>Brandbekämpfungsschilder – rechteckige oder quadratische Form, weißes Bild, roter Hintergrund ;/li> ;li>Gefahrenpiktogramme nach CLP-Vorschrift (zur Warnung vor gefährlichen Chemikalien) – Diamantform, roter Rahmen, weißer Hintergrund, schwarzes Bild. ;/li> ;/ul> Weitere Informationen über die ISO 7010 Die ISO 7010 ist eine internationale Norm zur Vereinheitlichung der verschiedensten Gefahren- und Sicherheitszeichen. Die ausgewählte Kombination aus Farben und Symbolen ist leicht verständlich und vermittelt ihre Aussage mit möglichst wenig Text.
Weitere Informationen:
Beschriftung:
Gefahr durch Elektrizität
Textmeldung:
Danger 11000 Volts
Selbstklebend:
Nein
Höhe:
200 mm
Schild Text/Symbol:
Symbol und Text
Sprache:
Englisch
Material:
Kunststoff
Farbe:
Gelb/Schwarz
Anzahl pro Packung:
1
Breite:
150mm
Hinweistyp:
Schild
Gefahrenart:
Elektrisch
... >
Gebäude- und Arbeitssicherheit
>
Sicherheitsschilder
>
Warnschilder
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
KL0129
,
Site Safety
,
Safety Signs
,
Warning Signs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,82*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 16mm x 16mm, Weiß
Velcro
EC60227
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen