Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom R-78HB DC/DC-Schaltregler, Eingang 9 → 72V dc / Ausgang 5V dc, 1 Ausg., 2.5W, 500mA, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9176639
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R-78HB5.0-0.5/W
EAN/GTIN:
     5059039716746
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Schaltregler-IC
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 500mA
Eingangsspannung = 9 → 72V dc
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Nennleistung = 2.5W
Wirkungsgrad = 87%
Brumm- und Störspannung = 60mV ss
Temperatur min. = -40°C
Serie = R-78HB
Netzausregelung = 1%
Schaltfrequenzbereich = 800kHz
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
500mA
Eingangsspannung:
9 → 72V dc
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Nennleistung:
2.5W
Wirkungsgrad:
87%
Brumm- und Störspannung:
60mV ss
Temperatur min.:
-40°C
Serie:
R-78HB
Netzausregelung:
1%
Schaltfrequenzbereich:
800kHz
Weitere Suchbegriffe: dc dc wandler recom, dc dc steller, 9176639, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, Recom, R78HB5005W, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 13,41*
€ 21,26*
€ 5,95*
ab € 13,95*
€ 21,29*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,91*
€ 22,59*
€ 6,90*
ab € 14,31*
€ 24,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.