Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waldmann MACH LED Plus LED Maschinenleuchte Linear, starr / 30 W 18 → 30 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Waldmann MACH LED Plus LED Maschinenleuchte Linear, starr / 30 W 18 → 30 V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-9181032
Hersteller:
     Waldmann
Herst.-Nr.:
     113124000-00611855
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
waldmann maschinenleuchte led
maschinenlampe led
Lampentyp = LED
Nennspannung = 18 → 30 V dc
Leistung = 30 W
Schutzart = IP67
Maximale Reichweite = 790mm
Länge = 790 mm
Modell = MACH LED Plus

; 918-1041 918-1041 : Endkappen-Halterungssatz für die Maschinenleuchte MACH LED Plus Kein festes Kabel, Anschluss über M12-Steckverbinder: ; 918-1044 918-1044 : Anschlusskabel 3,0 m mit M12-Stecker für die Maschinenleuchte MACH LED Plus ; 918-1048 918-1048 : Anschlusskabel 7,0 m mit M12-Stecker für die Maschinenleuchte MACH LED Plus. MACH LED-Leuchte für Maschinen. Die Leuchten Waldmann MACH LED sind besonders vielseitig und können individuell an alle Bereiche und Beleuchtungsanwendungen angepasst werden. Diese Maschinenleuchte wurde zum Ausleuchten von Bereichen in Maschinen entwickelt und nimmt einen minimalen Raum ein. Die MACH LED ist leicht zu installieren und bietet einen wartungsfreien Betrieb von 50.000 Stunden. Diese Maschinenleuchte von Waldmann bietet ein robustes Gehäuse aus eloxiertem Aluminium und gehärtetem Sicherheitsglas, womit sie beständig gegen Chemikalien, umherfliegenden Schmutz und Maschinenvibrationen ist. Langlebige, energiesparende LEDs Schutzart IP67. 24 V dc Die Leuchtrichtung kann auf die individuellen Bedürfnisse eingestellt werden, und der Abstrahlwinkel lässt sich ebenfalls verstellen. Integrierte Befestigungsplatte
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Nennspannung:
18 → 30 V dc
Leistung:
30 W
Schutzart:
IP67
Maximale Reichweite:
790mm
Länge:
790 mm
Modell:
MACH LED Plus
Weitere Suchbegriffe: maschinenlampen waldmann, 9181032, Beleuchtung, Leuchten, Maschinenleuchten, Waldmann, 11312400000611855, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Machine Lights
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 321,32*
€ 392,16*
Frei Haus
ab € 335,57*
€ 395,82*
Frei Haus
ab € 338,80*
€ 401,11*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 370,53*
€ 436,28*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 381,85*
€ 449,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,16*
€ 466,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,77*
€ 461,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,29*
€ 437,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,71*
€ 412,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,32*
€ 382,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herbert Waldmann
309537010-00670453
ab € 57,66*
Zubehör
Waldmann
408001876-00582065
ab € 20,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.