Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GCE Druckregler, Typ Schweiß-Druckminderer 300bar 52bar z.Verwendung mit Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
GCE Druckregler, Typ Schweiß-Druckminderer 300bar 52bar z.Verwendung mit Luft
GCE Druckregler, Typ Schweiß-Druckminderer 300bar 52bar z.Verwendung mit Luft
GCE Druckregler, Typ Schweiß-Druckminderer 300bar 52bar z.Verwendung mit Luft
GCE Druckregler, Typ Schweiß-Druckminderer 300bar 52bar z.Verwendung mit Luft
Artikel-Nr.:
     108EL-9186737
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     0762590RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Zubehör Typ = Schweiß-Druckminderer
Eingangsdruck = 300bar
Auslassdruck = 52bar
Einlassanschluss = G 5/8
Zur Verwendung mit = Luft

BS-341. Hochdruckzylinder-Regler GCE Jet Control Serie 600/S. Diese Serie von Reglern wurde speziell entwickelt, um die Anforderungen des Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagengewerbes (HVAC) für Spül- und Lecktestanwendungen zu erfüllen. Die Regler sind in drei Druckvarianten erhältlich und werden mit JIC-Montageausgängen geliefert. EIGENSCHAFTEN und VORTEILE:. Aus Messing mit hoher Zugfestigkeit gefertigt Extrasichere genaue Einbaumanometer, 50 mm Zweischichtige Membranen aus hochwertigem Edelstahl Effiziente Metallfilter Freihandbedienung Verlängerte Lebensdauer des Reglers Transparente pulverlackierte Oberfläche Hohe Korrosionsbeständigkeit Gehäuse, Oberteil, Einlassschaft aus Material mit hoher Zugfestigkeit Technische Daten auf der Rückseite des Gehäuses markiert Auslassstutzen mit Parker-Armaturen kompatibel Bronzebuchse verringert Reibung T-Griff für einfache Druckeinstellung Ausgänge mit JIC-Anschluss Erfüllt die Anforderungen der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnikbranche. TECHNISCHE DATEN:. Messinggehäuse und Oberteil chemisch stabilisiert Membran mit 40 mm Durchmesser Gekapselte Ventile mit hochwertigem PA abgedichtet Manometerskale in Bar, Genauigkeitsklasse 2,5 % Einlass-Schaftmutter – Messing mit hoher Zugfestigkeit gemäß BS 341 Sicherheitsventil ist nicht vorhanden und muss ein unabhängiger Teil einer nachgeschalteten Gasleitung sein Edelstahl-T-Griff, Druckeinstellschraube aus Messing
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Schweiß-Druckminderer
Eingangsdruck:
300bar
Auslassdruck:
52bar
Einlassanschluss:
G 5/8
Zur Verwendung mit:
Luft
Weitere Suchbegriffe: Druckluftregler, Druckregelventil, Druckregler, Flaschendruckminderer, Flaschendruckregler, Gasschweiß-Regler, druckminderer rhöna, druckminderer, druckregelventil 300 bar, 9186737, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Hartlöten & Schweißen, Schweißregler, GCE, 0762590RS, Power Tools, Soldering & Welding, Welding & Brazing, Welding Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,58*
€ 437,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,41*
€ 436,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,34*
€ 425,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,24*
€ 388,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,74*
€ 348,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.