Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sekundenkleber Cyanacrylat Flüssig Schwarz, Flasche 20 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-9186885
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9186885
EAN/GTIN:
     5056112277118
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Klebstofftyp = Cyanacrylat
Verpackungseinheit = 20 g
Produktform = Flüssig
Farbe = Schwarz
Gebinde Typ = Flasche
Geeignet für Metall = Ja°C
Geeignet für Glas = Ja°C

RS PRO 10
Weitere Informationen:
Klebstofftyp:
Cyanacrylat
Verpackungseinheit:
20 g
Produktform:
Flüssig
Farbe:
Schwarz
Gebinde Typ:
Flasche
Geeignet für Metall:
Ja°C
Geeignet für Glas:
Ja°C
Weitere Suchbegriffe: Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, cyanacrylat klebstoff, 9186885, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Kleber, RS PRO, 178003CT300B, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesives & Glues, Glues
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 15 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
5099960
ab € 13,18*
Zubehör
tesa
64621-00006-00
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.