Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl + Fuchs Näherungssensor Induktiv, Kubisch 15 mm PNP 10 → 60 V dc / 200 mA, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pepperl + Fuchs Näherungssensor Induktiv, Kubisch 15 mm PNP 10 → 60 V dc / 200 mA, IP67
Pepperl + Fuchs Näherungssensor Induktiv, Kubisch 15 mm PNP 10 → 60 V dc / 200 mA, IP67
Pepperl + Fuchs Näherungssensor Induktiv, Kubisch 15 mm PNP 10 → 60 V dc / 200 mA, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-9214504
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     NJ15-M1K-A2
EAN/GTIN:
     5059040252097
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Sensortechnik = Induktiv
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 15 mm
Anschlusstyp = M16-Kabelverschraubung
IP Schutzart = IP67
Länge = 91mm
Breite = 30mm
Tiefe = 30mm
Gleichspannung max. = 60V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 200 mA
Schaltfrequenz max. = 150Hz
Betriebstemperatur min. = -25°C

"Varikont" M. Kompakte DIN-"Endschalter"-Ausführung, PBT-Gehäuse und Tastfläche Schutzart bis IP67 Betriebstemperaturbereich: -25 → +70 °C Anschlüsse über Anschlussdose Mehrfachpositionen des Sensorkopfs relativ zur Basis LED-Statusanzeige
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
15 mm
Anschlusstyp:
M16-Kabelverschraubung
IP Schutzart:
IP67
Länge:
91mm
Breite:
30mm
Tiefe:
30mm
Gleichspannung max.:
60V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
200 mA
Schaltfrequenz max.:
150Hz
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, kabelverschraubung pa m16x1,5, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 9214504, Automation, Sensoren, Pepperl + Fuchs, NJ15M1KA2, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 76,53*
€ 91,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,32*
€ 95,34*
€ 5,46*
ab € 86,07*
€ 99,35*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 85,96*
€ 100,44*
4 Tage
3
€ 6,95*
ab € 87,19*
€ 101,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,82*
€ 109,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
MH 04-3742A
ab € 15,03*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.