Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NJ15-M1K-A2 Ind Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pepperl + Fuchs Näherungssensor Induktiv, Kubisch 15 mm PNP 10 → 60 V dc / 200 mA, IP67
Pepperl + Fuchs Näherungssensor Induktiv, Kubisch 15 mm PNP 10 → 60 V dc / 200 mA, IP67
Pepperl + Fuchs Näherungssensor Induktiv, Kubisch 15 mm PNP 10 → 60 V dc / 200 mA, IP67
Artikel-Nr.:
     721-02588140
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     222494
EAN/GTIN:
     4050143030415
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Schaltabstand: 15 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Antivalent, Ausgangs
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, kabelverschraubung pa m16x1,5, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, Induktiver Näherungsschalter, Sicherheitsgerichteter induktiver Näherungsschalte
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 76,53*
€ 91,82*
Lager 721
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,32*
€ 95,34*
€ 5,46*
ab € 86,07*
€ 99,35*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 85,96*
€ 100,44*
4 Tage
3
€ 6,95*
ab € 87,19*
€ 101,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,34*
€ 113,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
MH 04-3742A
ab € 15,03*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.