Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Induktiver Sensor NJ15-M1K-A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pepperl + Fuchs Näherungssensor Induktiv, Kubisch 15 mm PNP 10 → 60 V dc / 200 mA, IP67
Pepperl + Fuchs Näherungssensor Induktiv, Kubisch 15 mm PNP 10 → 60 V dc / 200 mA, IP67
Pepperl + Fuchs Näherungssensor Induktiv, Kubisch 15 mm PNP 10 → 60 V dc / 200 mA, IP67
Artikel-Nr.:
     4792-40171196
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     222494
EAN/GTIN:
     4050143030415
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Schaltabstand: 15 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Antivalent, Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 10 ... 60 V DC, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
Indonesien
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, kabelverschraubung pa m16x1,5, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, NJ15-M1K-A2, NJ15M1KA2, 222494, Induktiver Näherungsschalter, Abstandsschalter, Induktion, Induktiv, Induktiver Sensor, Industrie, Magnetisch, Magnetischer Näherungsschalter, Näherungsinitiator, Sicherheitsgerichtet
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 76,53*
€ 91,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,32*
€ 95,34*
€ 5,46*
ab € 86,07*
€ 99,35*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 85,96*
€ 100,44*
Lager 4792
3
€ 6,95*
ab € 87,19*
€ 101,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,38*
€ 120,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,60*
€ 117,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,78*
€ 113,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,19*
€ 103,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
MH 04-3742A
ab € 15,03*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.