Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-5621495 Herst.-Nr.: 5621495 EAN/GTIN: 4002390042123 |
| |
|
| | |
| - Zähl-Einsatz rastet beim Öffnen der Geldkassette ein
- Designed by MAUL, 2 stabile Griffe
- Aus lackiertem Stahl, nahtlos gezogen
- Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Münzgeldeinsatz aus bruchsicherem Kunststoff
- Euro-Einsatz mit Wertskala für alle 8 Münzarten
- Herausnehmbares, vierteiliges Fach für Scheine aus bruchsicherem Kunststoff
- Deckel bleibt automatisch geöffnet
- Leichte Entnahme der Münzen durch Schrägstellung des Einsatzes
- Schaumstoff-Polster im Deckel verhindert das Herausfallen der Münzen während des Transports
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Fächer für alle 8 Münzarten.Sicherheitszylinderschloß. 2 stabile Griffe. Zähleinsatz rastet beim Öffnen der Kassette ein. Deckel bleibt automatisch geöffnet. Leichte Münz-Entnahme durch Schrägstellung des Einsatzes | Breite: | 245 | Höhe: | 93 | Tiefe: | 300 | Packungsmenge: | 1 | Verpackung: | Karton | Anzahl der Fächer für Banknoten: | 4 | Anzahl der Fächer für Hartgeld: | 8 | Farbe des Einsatzes: | schwarz | Material des Gehäuses: | Stahl | Material des Hartgeldeinsatzes: | Bruchsicherer Kunststoff | Schloss vorhanden: | Ja | Wertskala vorhanden: | Ja | Verwendung für Währung: | Euro | max. Aufnahmebetrag an Münzgeld: | 167,50 Euro | Verwendung für Münzwerte: | 1 Cent, 2 Cent, 5 Cent, 10 Cent, 20 Cent, 50 Cent, 1 Euro, 2 Euro | Anzahl der Reihen: | 7 | Herstellerprodukttyp: | mit Zähleinsatz | Herstellerproduktbezeichnung: | Geldkassette | Farbe des Gehäuses: | Silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | € 4,95* | ab € 32,72* | € 44,13* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 32,73* | € 45,38* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 34,71* | € 46,78* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 33,65* | € 46,78* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 36,75* | € 50,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|