Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL5621495 Herst.-Nr.: 5621495 EAN/GTIN: 4002390042123 |
| |
|
| | |
| - Geldkassette mit Zähleinsatz.
- Anzahl der Reihen: 7 Stück.
- Anzahl der Fächer für Hartgeld: 8 Stück.
- Anzahl der Fächer für Banknoten: 4 Stück.
- Material und Farbe des Hartgeldeinsatzes: Bruchsicherer Kuststoff, schwarz.
- Ausstattung: Wertskala vorhanden, Schloss vorhanden.
- Fächer für alle 8 Münzarten
- Sicherheitszylinderschloß.
- 2 stabile Griffe.
- Zähleinsatz rastet beim Öffnen der Kassette ein.
- Deckel bleibt automatisch geöffnet.
- Leichte Münz-Entnahme durch Schrägstellung des Einsatzes.
- Verwendung für Währung: Euro.
- Max. Aufnahmebetrag an Münzgeld: 167,50 Euro.
- Verwendung für Münzwerte: 1 Cent, 2 Cent, 5 Cent, 10 Cent, 20 Cent,50 Cent, 1 Euro, 2 Euro.
- Größe (B x H x T): 245 x 93 x 300 mm.
- Material des Gehäuses: Stahl.
- Gehäusefarbe:silber
Weitere Informationen: | | Breite: | 300 mm | Bruttogewicht: | 2.734 kg | Farbe: | silber | Farbname: | silber | Höhe: | 93 mm | Marke: | Maul | Material: | Metall | Münzeinsatz: | 8 Fächer | Tiefe: | 245 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,69* | € 44,23* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 33,08* | € 44,79* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 33,82* | € 46,91* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 36,79* | € 51,03* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 43,36* | € 58,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|