Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-6442284 Herst.-Nr.: 6442284 EAN/GTIN: 4002390051057 |
| |
|
| | |
| - Top Qualität
- Überzeugendes Preis-/Leistungsverhältnis
- Designed by MAUL
- Pinnfähige Oberfläche aus naturbelassenem Kork
- Sehr stabil: Rahmenprofil aus silbereloxiertem Aluminium
- Leichtgewicht: Gut zu transportieren und zu montieren
- Quer- oder Hochformat
- Dezentes Profil in Kombination mit Eckverbindungen in grau
- Inklusive Montagematerial
- Verpackung recycelbar
- Farbangabe bezieht sich auf die Eckverbindungen
- Auch mit Whiteboard- oder Emaille-Oberfläche erhältlich
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Anwendung wahlweise im Hoch- oder Querformat. Inklusive Montagematerial | Farbe: | grau | Material des Rahmens: | Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff | Verpackung: | Karton | Ablageschale vorhanden: | Nein | Breite der Tafel: | 120 | Farbe des Rahmens: | silbereloxiertes Aluminium, Ecken grau | Höhe der Tafel: | 90 | Oberflächenbeschaffenheit: | pinnfähige Kork-Oberfläche | Masse Gewicht: | 4,745 | Lieferumfang: | 1 Tafel inkl. Montagematerial | beidseitig verwendbar: | Nein | Material der Rückseite: | Pappe | Material der Vorderseite: | Kork | Herstellerproduktbezeichnung: | Pinnboard MAULstandard | Zubehör für die Wandbefestigung: | Inklusive |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, pinntafel kork, pinboard |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | € 4,95* | ab € 26,03* | € 34,91* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,92* | € 34,91* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,41* | € 39,46* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 32,52* | € 43,71* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,47* | € 43,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|