Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-7265090 Herst.-Nr.: 7265090 EAN/GTIN: 4002390085182 |
| |
|
| | |
| - Stabiler, belastbarer Tischrechner im Profi-Look
- MAUL Qualität: Präzision und Zuverlässigkeit am Schreibtisch oder unterwegs
- Mit großem Display
- Ergonomisch: Angewinkeltes Display für besseres Ablesen
- Stabil: Tasten aus Kunststoff, leicht zu reinigen
- Energiesparend: Solar- und Batteriebetrieb, automatische Abschaltung, inklusive einer Batterie (LR1130)
- Garantie: 5 Jahre
- Schneller zu finden: Wichtige Tasten in unterschiedlichen Farben
- 8-stellige LCD-Anzeige
- 1-zeiliges Display
- 3-Tasten-Speicher
- Taste Prozent
- Löschtaste: Löscht die zuvor eingegebene Zahl
- Wurzelberechnung
- Vorzeichenwechsel
- Automatische Abschaltung
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff, mit Euroloch-Aufhängung
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Angewinkelte Anzeige. Wichtige Tasten in unterschiedlichen Farben. Tasten aus Kunststoff. Wurzelberechnung | Breite: | 103 | Farbe: | schwarz | Höhe: | 137 | Tiefe: | 31 | Netzanschluss vorhanden: | Nein | Masse: | 98 | Anzahl der Funktionen: | 6 | Rundungsautomatik vorhanden: | Nein | Tausenderunterteilung vorhanden: | Nein | Berechnung mit technischen Symbolen möglich: | Nein | DEG/RAD/GRAD-Umrechnung möglich: | Nein | Matrixberechnung möglich: | Nein | Summenbildung möglich: | Nein | trigonometrische Funktionen vorhanden: | Nein | Doppelnulltaste vorhanden: | Nein | Schnellkorrekturtaste vorhanden: | Ja | Vorzeichenwechseltaste vorhanden: | Ja | Speicher: | 3-Tasten-Speicher | Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: | 1-zeilig, 8-stellig | Art der Hilfsenergie: | Solar und Batterie (LR1130) | Herstellerprodukttyp: | MC 8 | Herstellerproduktbezeichnung: | Tischrechner | Fließ-/Festkommaberechnung vorhanden: | Nein | statistische Berechnung möglich: | Nein | Berechnung differential möglich: | Nein | Prozentrechnung möglich: | Ja | Berechnung komplexe Zahlen möglich: | Nein | Deltaprozentrechnung möglich: | Nein | Berechnung integral möglich: | Nein | Währungsumrechnung vorhanden: | Nein | Mehrwertsteuerautomatik vorhanden: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 45 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,14* | € 5,19* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 3,22* | € 5,35* | | | | Lager 113 | | | | | | € 4,95* | ab € 3,36* | € 5,53* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 3,68* | € 6,16* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,93* | € 6,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|