Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul Tischrechner MC 8 mit 8-stellige LCD-Anzeige, schwarz, Solar-/Batteriebetri


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/maumc8_a01.jpg
images/web_details/maumc8_a01.jpg
images/web_details/maumc8_a02.jpg
images/web_details/maumc8_a03.jpg
Artikel-Nr.:
     273-MAUMC8
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     7265090
EAN/GTIN:
     4002390085182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Stabiler, belastbarer Tischrechner mit 8-stelligem großen Display.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Abmessungen:
137 x 103 x 31 mm
Ausführung:
8-stellig
Gewicht:
98 g
Anreißer (Online):
Maul Tischrechner MC 8 mit 8-stellige LCD-Anzeige, schwarz
Aufzählung (Online):
ergonomisch angewinkeltes Display für besseres Ablesen leicht zu reinigende Tasten aus Kunststoff 3-Tasten-Speicher Prozentrechnung Wurzelberechnung Vorzeichenwechsel Doppel-Null-Taste automatische Abschaltung inkl. einer Batterie LR1130 Solar- und Batteriebetrieb
Kurzbeschreibung (Online):
Maul Tischrechner MC 8 mit 8-stellige LCD-Anzeige, schwarz, Solar-/Batteriebetrieb
Langbeschreibung (Online):
Stabiler, belastbarer Tischrechner mit 8-stelligem großen Display.
Ursprungsland:
CN
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
€ 4,95*
ab € 3,15*
€ 5,25*
11 Tage
50
€ 5,87*
ab € 3,24*
€ 5,41*
4 Tage
100
€ 4,95*
ab € 3,36*
€ 5,58*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 3,69*
€ 6,24*
€ 4,00*
ab € 3,95*
€ 6,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.