Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-7267090 Herst.-Nr.: 7267090 EAN/GTIN: 4002390085915 |
| |
|
| | |
| Tischrechner MXL 12. Angewinkelte Anzeige. Tasten aus Kunststoff. Funktionen:, Prozentrechnung möglich, Rundungsautomatik vorhanden, Summenbildung möglich. Anzahl der Funktionen: 10, Mehrwertsteuerautomatik vorhanden. Ausstattung: Tausenderunterteilung vorhanden. Doppelnulltaste vorhanden, Fließ-/Festkommaberechnung vorhanden, Schnellkorrekturtaste vorhanden, Vorzeichenwechseltaste vorhanden, Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: 1-zeilig, 12-stellig, automatische Abschaltung vorhanden. Speicher: Speicher: 3-Tasten-Speicher. Energieversorgung:. Art der Hilfsenergie: Solar und Batterie (LR44). Farbe: schwarz. Größe (B x T x H): 155 mm x 35 mm x 205 mm Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Angewinkelte Anzeige. Automatische Abschaltung. Tasten aus Kunststoff | Breite: | 155 | Farbe: | schwarz | Höhe: | 205 | Tiefe: | 35 | Netzanschluss vorhanden: | Nein | Masse: | 204 | Anzahl der Funktionen: | 10 | Rundungsautomatik vorhanden: | Ja | Tausenderunterteilung vorhanden: | Ja | Berechnung mit technischen Symbolen möglich: | Nein | DEG/RAD/GRAD-Umrechnung möglich: | Nein | Matrixberechnung möglich: | Nein | Summenbildung möglich: | Ja | trigonometrische Funktionen vorhanden: | Nein | Doppelnulltaste vorhanden: | Ja | Schnellkorrekturtaste vorhanden: | Ja | Vorzeichenwechseltaste vorhanden: | Ja | Speicher: | 3-Tasten-Speicher | Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: | 1-zeilig, 12-stellig | Art der Hilfsenergie: | Solar und Batterie (LR44) | Herstellerprodukttyp: | MXL 12 | Herstellerproduktbezeichnung: | Tischrechner | Fließ-/Festkommaberechnung vorhanden: | Ja | statistische Berechnung möglich: | Nein | Berechnung differential möglich: | Nein | Prozentrechnung möglich: | Ja | Berechnung komplexe Zahlen möglich: | Nein | Deltaprozentrechnung möglich: | Nein | Berechnung integral möglich: | Nein | Währungsumrechnung vorhanden: | Nein | Mehrwertsteuerautomatik vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | € 4,95* | ab € 6,04* | € 9,30* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 6,40* | € 9,84* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,71* | € 12,05* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,40* | € 12,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|