Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-7741884 Herst.-Nr.: 7741884 EAN/GTIN: 4002390034661 |
| |
|
| | |
| - Praktisch: Automatischer Klingentausch
- Inklusive 2 Ersatzklingen
- Ergonomisch geformt: Gummierte Griffzone mit Rutschbremse
- Klinge aus gehärtetem Stahl, Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
- Mit Klingenvorschub, Klingenführung aus Metall mit Rasterautomatik
- Extrem scharf geschliffen
- Auch zum Auf- oder Anhängen
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Inkl. 2 Ersatzklingen, Mit Klingenvorschub. Klingenführung aus Metall mit Rasterautomatik | Breite: | 44 | Farbe: | grau | Werkstoff: | Kunststoff, Metall, Gummi | Masse Gewicht: | 0,113 | Länge: | 166 | Arbeitslänge: | 80 | Material der Klinge: | gehärteter Stahl | Herstellerproduktbezeichnung: | Cutter Profi, 18 mm | Material des Griffes: | Kunststoff mit gummierter Griffzone | Breite der Klinge: | 18 | Lieferbedingung: | Inklusive 2 Ersatzklingen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,58* | € 3,97* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,44584* | € 4,72417* | | | | Lager 113 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,27* | € 5,02* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,46* | € 5,32* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,19* | € 6,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|