Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL7741884 Herst.-Nr.: 7741884 EAN/GTIN: 4002390034661 |
| |
|
| | |
| - Klinge aus rostfreiem Stahl
- Mit Klingenvorschub, Klingenführung aus Metall mit Rasterautomatik
- SB-Verpackung
- Inklusive 2 Ersatzklingen
- Für schwere Schneidearbeiten
- Mit automatischem Klingentausch
- Gummierte Griffzone mit Rutschbremse
- Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
- Auch zum Auf
- oder Anhängen
- GS-Zeichen
Weitere Informationen: | | Breite: | 80 mm | Bruttogewicht: | 0.126 kg | Farbe: | grau | Höhe: | 23 mm | Klingenbreite: | 18 mm | Länge: | 208 mm | Marke: | Maul | Material: | Metall/Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,58* | € 3,97* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,44584* | € 4,72417* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,27* | € 5,02* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,46* | € 5,32* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,19* | € 6,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,46* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|