Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul Cutter Profi 7741884 18mm autom. Klingentausch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-172001100
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     7741884
EAN/GTIN:
     4002390034661
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Für schwere Schneidearbeiten. Mit automatischem Klingentausch. Mit Klingenvorschub.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Profi
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Cutter Profi
Klingenform:
Parallelogramm
Breite der Klinge:
18 mm
Länge:
166 mm
Arbeitslänge:
80 mm
Anzahl der Glieder:
7 Glieder
Griffzone:
gummiert
Rasterautomatik vorhanden:
Ja
Aufhängeloch vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 2 Ersatzklingen
Gewicht:
113 g
Garantiedauer:
2 Jahre
Material der Klinge:
Stahl
rostfrei:
Ja
Material der Klingenführung:
Metall
Material des Griffes:
Kunststoff/Metall
Material des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, maul cuttermesser 18 mm, cutter messer, cuttermesser 18mm, Bastelmesser, Cutter, Druckknopfmesser, Klingenmesser, Konturenmesser, Messer, Paketmesser, Paketöffner, Schneidemesser, Schneidwerkzeuge, Sicherheitscutter, Sicherheitsmesser, Universalmesser
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,58*
€ 3,97*
9 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,44584*
€ 4,72417*
4 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,27*
€ 5,02*
11 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,46*
€ 5,32*
Lager 1682
45
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,19*
€ 6,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.