Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefon-Scherenarm "elegant" mit Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     113-8313582
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8313582
EAN/GTIN:
     4002390009522
Suchbegriffe:
Telefon-Wandhalterung
Telefon Schwenkarm
Telefonarm
Telefonscherenarm
  • Mit zwei seitlichen Flügeln
  • Made in Germany, Garantie 3 Jahre
  • Arm auf 1 m Gesamtlänge ausziehbar, Kabelführung an der Schere
  • 4 Anschlagstifte für sicheren Halt des Telefons
  • Zusatzgelenk für frontale Ausrichtung des Telefons
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
4 Anschlagstifte für siheren Halt des Telefons. Zusatzgelenk für frontale Ausrichtung des Telefons. Arm auf 1 Meter Gesamtlänge ausziehbar, Kabelführung an der Schere. Mti zwei seitlichen Flügeln
Breite:
357
Farbe:
grau
Höhe:
100
Tiefe:
1000
Werkstoff:
Kunststoff
Tragfähigkeit:
5
höhenverstellbar:
Nein
Ausführung der Befestigung:
Wandhalterung
max. Schwenkbereich:
180
neigbare Tragplatte vorhanden:
Ja
max. Höhe:
218
min. Höhe:
218
Herstellerprodukttyp:
mit Wandhalterung
Herstellerproduktbezeichnung:
Telefon-Scherenarm elegant
max. Ausladung:
1000
Anzahl der Gelenke:
1
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
1
€ 4,95*
ab € 59,01*
€ 78,34*
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 62,75*
€ 83,35*
€ 5,50*
ab € 68,58*
€ 93,61*
€ 5,95*
ab € 69,66*
€ 95,52*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,73*
€ 101,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.