Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Telefonarm Elegant 8313582 Scherenarm 2Ablagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/961/a013961g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/961/a013961g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-730001000
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8313582
EAN/GTIN:
     4002390009522
Suchbegriffe:
Telefon-Wandhalterung
Telefon Schwenkarm
Telefonarm
Telefonscherenarm
4 Anschlagstifte für sicheren Halt des Telefons. Zusatzgelenk für frontale Ausrichtung des Telefons. Kabelführung an der Schere. Mit zwei seitlichen Flügeln.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Elegant
Größe der Trägerplatte:
22 x 35,7 cm (B x T)
Ausführung der Befestigung:
Wandhalterung
Tragfähigkeit:
5
Ausladung:
100
max. Schwenkbereich:
180
neigbare Tragplatte vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
3 Jahre
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Telefonschwenkarm Elegant
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Telefonschwenkarm, Telefonschwenker, telefonarm maul grau, telefon wandhalterung, maul telefon schwenkarm, Schwenkarme, Schwenkflügler, Telefonablagen, Telefonschwenkarme, Telefontragarme
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
€ 4,95*
ab € 58,71*
€ 78,62*
11 Tage
11
€ 5,87*
ab € 62,47*
€ 83,72*
€ 5,50*
ab € 68,33*
€ 94,11*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 69,42*
€ 96,00*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,52*
€ 102,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,25*
€ 112,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.