Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-9406496 Herst.-Nr.: 9406496 EAN/GTIN: 4002390080422 |
| |
|
| | |
| Garderobenständer MAULcalima. Design-Standgarderobe in elegantem Metallic-Look. Verchromt: Säule, Standfuß und Haken hochglänzend. Durchdacht: Versetzt angeordnete Kleiderstangen verteilen die Belastungund erlauben bequemen Zugriff. Verschraubt: Kleiderstangen und Metall-Köpfe sitzen fest. Belastbar: Massive Standsäule mit silbernen Metall-Distanzscheiben fürsicheren Halt. Standfest: Flache Stahl-Fußplatte aus massivem Stahl mit großemDurchmesser sorgt für perfekte Standfestigkeit und vermindert Stolpergefahr. Ideal und platzsparend für Eingangsbereiche, Büroräume oder zu Hause. . Fügt sich dezent in jede Umgebung ein. Vom Profi: Über 100 Jahre Erfahrung in der Metallverarbeitung. Säule Ø 4 cm, verchromt. 7 fest verschraubte Kleiderstangen aus Metall mit Metall-Endkappen zumAufhängen von Kleidungsstücken oder Accessoires. Versetzte Kleiderhaken für bequemen Zugriff von allen Seiten. Fuß Ø 35 cm mit 5 bodenschonenden Filz-Pads. Schnelle und leichte Montage. Recycelbar: Zerlegen und dem Wertstoffkreislauf wieder zuführen Weitere Informationen: | | Breite: | 35 | Farbe: | hellsilber | Höhe: | 177 | Tiefe: | 35 | Herstellerproduktbezeichnung: | Garderobenständer MAULcalima | Herstellerproduktbeschreibung: | Versetzt angeordnete Kleiderstangen für bequemen Zugriff. Verchromt: Säule. Standfuß und Haken hochglänzend | Werkstoff der Garderobenleiste: | Metall | Beschichtung vorhanden: | Ja | Farbe der Garderobenleiste: | hellsilber | Farbe der Beschichtung: | chrome | max. Gewichtsbelastung: | 0 | Werkstoff des Hakens: | verchromtes Metall | Anzahl der Haken: | 7 | Farbe des Hakens: | chrome |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | € 4,95* | ab € 69,45* | € 87,81* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 73,85* | € 93,51* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 84,26* | € 109,46* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 84,34* | € 110,23* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,18* | € 114,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|