Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-9408090 Herst.-Nr.: 9408090 EAN/GTIN: 4002390074988 |
| |
|
| | |
| Hochwertige Standgarderobe aus Stahl für permanente Belastung. Für besonders viele Kleidungsstücke. Stabil und edel: Säule aus Stahl, mattschwarz pulverbeschichtet. Extrem standfest: Schwerer Betonfuß mit Kunststoff-Abdeckung und Bodenschonern aus Filz. MAUL-Design: Fuß glänzend mit matt erodierter Fläche, kratzhemmend für Schirmspitzen. Clever: 4 zusätzliche Haken an der Säule für leichte Kleidungsstücke oder Accessoires, 4 weitere am Schirmständer für Taschenschirme. Besonders geeignet für hohe Besucherfrequenz: öffentlich zugängliche Orte, Eingangsbereiche, Büroräume. . Vom Profi: Über 100 Jahre Erfahrung in der Metallverarbeitung. Säule Ø 5 cm. 32 Kunststoffhaken aus bruchfestem ABS: 8 Huthaken, 16 Jackenhaken, je 4 zusätzliche Haken an der Säule und am Schirmständer. Drehbare Krone, Ø 46 cm, für bequemen Zugriff von allen Seiten. Inklusive Schirmhalter, Ø 27 cm, für bis zu 8 Schirme und 4 Taschenschirme. Fuß Ø 36,5 cm, Gewicht 6 kg. Einfache Montage. Recycelbar: Zerlegen und dem Wertstoffkreislauf wieder zuführen. Höhe 1,75 m Weitere Informationen: | | Breite: | 46 | Farbe: | schwarz | Höhe: | 175,2 | Tiefe: | 46 | Herstellerprodukttyp: | MAULcaligo | Herstellerproduktbezeichnung: | Garderobenständer | Herstellerproduktbeschreibung: | 8 Huthaken, 16 Jackenhaken, je 4 zusätzliche Haken an der Säule und dem Schirmständer. Drehbare Krone, Ø 46 cm, für bequemen Zugriff. Schirmhalter, Ø 27 cm, für bis zu 8 Schirme und 4 Taschenschirme. | Werkstoff der Garderobenleiste: | Kunststoff, Metall | Beschichtung vorhanden: | Ja | Farbe der Garderobenleiste: | schwarz | Farbe der Beschichtung: | schwarz | max. Gewichtsbelastung: | 0 | Werkstoff des Hakens: | Kunststoff | Anzahl der Haken: | 32 | Farbe des Hakens: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | € 4,95* | ab € 95,60* | € 120,88* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 101,69* | € 128,61* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 101,63* | € 132,05* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,45* | € 138,93* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,04* | € 141,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|