Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-MAUL9408090 Herst.-Nr.: 9408090 EAN/GTIN: 4002390074988 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Hochwertige Standgarderobe aus Stahl für permanente Belastung
- Für besonders viele Kleidungsstücke
- Stabil und edel: Säule aus Stahl, mattschwarz pulverbeschichtet
- Extrem standfest: Schwerer Betonfuß mit Kunststoff-Abdeckung und Bodenschonern aus Filz
- MAUL-Design: Fuß glänzend mit matt erodierter Fläche, kratzhemmend für Schirmspitzen
- Clever: 4 zusätzliche Haken an der Säule für leichte Kleidungsstücke oder Accessoires, 4 weitere am Schirmständer für Taschenschirme
- Besonders geeignet für hohe Besucherfrequenz: öffentlich zugängliche Orte, Eingangsbereiche, Büroräume
- Vom Profi: Über 100 Jahre Erfahrung in der Metallverarbeitung
- Säule Durchmesser 5 cm
- 32 Kunststoffhaken aus bruchfestem ABS: 8 Huthaken, 16 Jackenhaken, je 4 zusätzliche Haken an der Säule und am Schirmständer
- Drehbare Krone, Durchmesser 46 cm, für bequemen Zugriff von allen Seiten
- Inklusive Schirmhalter, Durchmesser 27 cm, für bis zu 8 Schirme und 4 Taschenschirme
- Fuß Durchmesser 36,5 cm, Gewicht 6 kg
- Einfache Montage
- Recycelbar: Zerlegen und dem Wertstoffkreislauf wieder zuführen
- Höhe 1,75 m
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Höhe: | 175 mm | Marke: | Maul | Material: | Stahl | Stand/Befestigung: | freistehend |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Garderobenwagen, Reihengarderobe, Reihengarderobenständer, Rundgarderobe, Rundgarderobenständer, maul kleiderständer maulcaligo schwarz, garderobenwagen, garderobenwagen maul, 94080, caligo, Garderobe, Garderoben, maul, Standgarderobe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 95,57* | € 121,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 95,58* | € 121,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 101,85* | € 129,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 108,15* | € 139,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 111,52* | € 144,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|