Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schubladenbox IDEALBOX PLUS 7 Blauer Engel, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Schubladenbox IDEALBOX PLUS 7 Blauer Engel, anthrazit
DURABLE Schubladenbox IDEALBOX PLUS 7 Blauer Engel, anthrazit
DURABLE Schubladenbox IDEALBOX PLUS 7 Blauer Engel, anthrazit
DURABLE Schubladenbox IDEALBOX PLUS 7 Blauer Engel, anthrazit
DURABLE Schubladenbox IDEALBOX PLUS 7 Blauer Engel, anthrazit
DURABLE Schubladenbox IDEALBOX PLUS 7 Blauer Engel, anthrazit
Artikel-Nr.:
     1138-1712001058
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1712001058
EAN/GTIN:
     4005546735900
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Schubladenbox mit versenkbarer Frontplatte für die Aufbewahrung von schriftlichen Unterlagen bis Format C4. Mit 7 offenen Schubladen. • Schubladenbox mit 7 offenen Schubladen und versenkbarer Frontplatte • Für Unterlagen bis C4 Format • Für den Schreibtisch, Büro- und Thekenschränke oder Regale • Die Ausführung in anthrazit (-058) trägt das Umweltzeichen Blauer Engel und ist aus mind. 80% Post Consumer Recycling Material gefertigt
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1712001
Außenmaße (B x H x L/T):
250 mm x 322 mm x 365 mm
Farbe:
Anthrazit
Für Formate:
A4-C4
Serie:
IDEALBOX
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS
Innenmaße (B x H x T):
235 mm x 34 mm x 325 mm
Anzahl Schubladen:
7
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, Schubladenbox, schubladenbox offen durable, schubladenbox, durable schubladenbox, ablagebox, schubladenbox kunststoff, schubladenkasten, aufbewahrungsbox, schubladenschrank, ordnungsbox, bürobox
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 43,33*
€ 59,90*
Lager 1138
153
€ 6,95*
ab € 42,40*
€ 59,94*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 46,19*
€ 61,62*
2 Tage
2
€ 5,45*
ab € 46,00*
€ 61,69*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 46,90*
€ 62,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 42,40* pro Box)
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1712004058
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.