Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Gitterboxtasche mit Schlaufe A5 quer, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Gitterboxtasche mit Schlaufe A5 quer, dunkelblau
DURABLE Gitterboxtasche mit Schlaufe A5 quer, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     1138-174907
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     174907
EAN/GTIN:
     4005546109084
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Kennzeichnungshülle
Gitterboxtasche mit pfeilförmigen Laschen zur Befestigung in Klemmschlitzen. Mit Schutzklappe gegen Staub und Feuchtigkeit. • Gitterboxtasche mit pfeilförmigen Laschen zur Befestigung in Klemmschlitzen • Extrem starker Halt an beweglichen Transportbehältern wie z. B. Gitterboxen • Ideal für den dauerhaften Einsatz an Lager- und Transportboxen • Farbige Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen • Schutzklappe schützt Einlagen vor Staub und Feuchtigkeit • Scannertauglich und dokumentenecht • Schneller Austausch der Einsteckschilder • Innenformat: A5 quer / 210 x 148 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1749
Außenmaße (B x H):
223 mm x 380 mm
Farbe:
Dunkelblau
Für Formate:
A5
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 148 mm
Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungstasche, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable kennzeichnungstasche blau a5, kennzeichnungshülle a5, kennzeichnungshülle blau, gitterboxtaschen, gitterbox taschen, gitterboxtaschen mit laschen, etikettenhalter mit laschen, gitterbox beschriftung, logistiktasche, logistiktaschen, lagerschild, lagerkennzeichnung, etikettenträger, etikettentasche, etikettenhalter, dokumententasche, kennzeichnungstasche, kennzeichnungshülle, behälterkennzeichnung
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,4758*
€ 1,7962*
1 Tag
200
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,476*
€ 1,806*
50
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,4944*
€ 1,8144*
Lager 1138
700
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,4964*
€ 1,9136*
1 Tag
650
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,5954*
€ 1,9354*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,9136*
€ 2,27718
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8436*
€ 2,19388
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,7874*
€ 2,12701
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,7464*
€ 2,07822
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4964*
€ 1,78072
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 95,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485502
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.