Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Gitterboxtasche mit Schlaufe A4 quer, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Gitterboxtasche mit Schlaufe A4 quer, dunkelblau
DURABLE Gitterboxtasche mit Schlaufe A4 quer, dunkelblau
DURABLE Gitterboxtasche mit Schlaufe A4 quer, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     1138-175107
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     175107
EAN/GTIN:
     4005546109107
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Kennzeichnungshülle
Gitterboxtasche mit pfeilförmigen Laschen zur Befestigung in Klemmschlitzen. Mit Schutzklappe gegen Staub und Feuchtigkeit. • Gitterboxtasche mit pfeilförmigen Laschen zur Befestigung in Klemmschlitzen • Extrem starker Halt an beweglichen Transportbehältern wie z. B. Gitterboxen • Ideal für den dauerhaften Einsatz an Lager- und Transportboxen • Farbige Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen • Schutzklappe schützt Einlagen vor Staub und Feuchtigkeit • Scannertauglich und dokumentenecht • Schneller Austausch der Einsteckschilder • Innenformat: A4 quer / 297 x 210 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1751
Außenmaße (B x H):
311 mm x 442 mm
Farbe:
Dunkelblau
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
297 mm x 210 mm
Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungstasche, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable kennzeichnungstasche a4 hoch blau, kennzeichnungshülle a4, kennzeichnungshülle blau, gitterboxtaschen, gitterbox taschen, gitterboxtaschen mit laschen, etikettenhalter mit laschen, gitterbox beschriftung, logistiktasche, logistiktaschen, lagerschild, lagerkennzeichnung, etikettenträger, etikettentasche, etikettenhalter, dokumententasche, kennzeichnungstasche, kennzeichnungshülle, behälterkennzeichnung
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,7502*
€ 2,1106*
Lager 1138
400
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,7646*
€ 2,2558*
1 Tag
250
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,8566*
€ 2,2566*
9 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,8894*
€ 2,2994*
1 Tag
50
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,9158*
€ 2,3258*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,2558*
€ 2,6844
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1558*
€ 2,5654
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,0912*
€ 2,48853
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,0446*
€ 2,43307
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7646*
€ 2,09987
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 112,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485602
ab € 3,052*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.