Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Logistiktasche 175107 Lasche A4 quer d.bl 50 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-126671853
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     175107
EAN/GTIN:
     4005546109107
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Kennzeichnungshülle
Gitterboxtasche mit pfeilförmigen Laschen zur Befestigung in Klemmschlitzen. Ideal für den dauerhaften Einsatz an Lager- und Transportboxen. Extrem starker Halt an beweglichen Transportbehältern wie z.B. Gitterboxen. Kein Herunterfallen der Tasche bei starken Erschütterungen. Schutzklappe schützt Dokumente vor Staub und Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichttasche
Maße:
31,1 x 44,2 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4 quer
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
dokumentenecht:
Ja
magnethaftend:
Nein
selbstklebend:
Nein
wieder ablösbar:
Ja
Aufhängeloch vorhanden:
Ja
Art der Aufhängung:
Lasche
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
dunkelblau
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungstasche, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable kennzeichnungstasche a4 hoch blau, kennzeichnungshülle a4, kennzeichnungshülle blau, Dokumentenhüllen, Dokumententaschen, Einsteckhüllen, Klarsichttaschen, Plakattaschen, Prospektrahmen, Schutzhüllen, Sichthüllen, Sichttaschen, Spezialhüllen
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
150
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,7402*
€ 2,1106*
Lager 1682
250
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,7944*
€ 2,1844*
3 Tage
2500
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,7746*
€ 2,2458*
1 Tag
unbekannt
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,8798*
€ 2,2698*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,8994*
€ 2,2994*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,1844*
€ 2,59944
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1344*
€ 2,53994
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7944*
€ 2,13534
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 109,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485602
ab € 3,042*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.