Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-DURABLE175107 Herst.-Nr.: 175107 EAN/GTIN: 4005546109107 |
| |
|
| | |
| Dokumententaschen mit Lasche
Anwendung Ideal für den dauerhaften Einsatz an Lager- und Transportboxen
Ausführung • aus strapazierfähigem Polypropylen, mit transparenter Vorderfolie • mit pfeilförmigen Laschen zur Befestigung in Klemmschlitzen • scannertauglich und dokumentenecht • mit Staub- und Regenschutzklappe - geeignet für den Außeneinsatz
Ausführung • einfache und schnelle Anbringung • schneller Austausch der Dokumente und zum Wechseln der Dokumente ist kein Entfernen der Tasche notwendig • sicherer Halt an beweglichen Transportbehältern wie z.B. Gitterboxen Weitere Informationen: | | Passend für DIN-Format: | 1 x DIN A4 (quer) | Werkstoff: | PP | Anzahl Stück pro Paket: | 50 STK | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungstasche, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, sammelmappe a4 kunststoff, dokumentenmappe a4, dokumentenmappe, Arbeitsplatz-Organisation, Dokumententaschen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Aluminium Flachpaletten, DURABLE |
| | |
| | | Angebote (46) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,7502* | € 2,1006* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,8044* | € 2,1744* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,7846* | € 2,2358* | | | | | 18 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,8994* | € 2,2894* | | | | Lager 245 | | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,9456* | € 2,417* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 120,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|