Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Präsentationsständer INFO SIGN STAND A4, DIN A4, metallic silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Präsentationsständer INFO SIGN STAND A4, DIN A4, metallic silber
DURABLE Präsentationsständer INFO SIGN STAND A4, DIN A4, metallic silber
DURABLE Präsentationsständer INFO SIGN STAND A4, DIN A4, metallic silber
DURABLE Präsentationsständer INFO SIGN STAND A4, DIN A4, metallic silber
DURABLE Präsentationsständer INFO SIGN STAND A4, DIN A4, metallic silber
DURABLE Präsentationsständer INFO SIGN STAND A4, DIN A4, metallic silber
DURABLE Präsentationsständer INFO SIGN STAND A4, DIN A4, metallic silber
Artikel-Nr.:
     1138-481223
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     481223
EAN/GTIN:
     4005546403519
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
Stabiler Bodenständer aus Aluminium. Mit drehbarer Infotafel im Format A4. • Infoständer A4 aus Aluminium mit glasklarer Acrylscheibe • Sicherer Stand durch schweren Gussfuß • Leichtes Austauschen der Kartoneinlagen zur flexiblen Beschriftung • Für Informationen im Format DIN A4, Ausrichtung im Hoch- und Querformat möglich • Ergonomisches Lesen durch Höhenverstellbarkeit und Drehung des Lesewinkels um 10 Grad • Inkl. Aufbauanleitung zur einfachen Montage • Passende Einsteckschilder (Art. 4856) separat erhältlich • Ersatzkappen (Art. 4816) separat erhältlich
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4812
Außenmaße (B x H x L/T):
302 mm x 1180 mm x 280 mm
Farbe:
Silber
Für Formate:
A4
Füllmenge:
1 Blatt
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
INFO SIGN
Material:
Aluminium
Materialzusatz:
Acryl
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, Aushangtafel, Aushängetafel, Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Infotafel Stativ, Prospekt-Bodenständer, Prospektbodenständer, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Sichttafel-Bodenständer, Sichttafelbodenständer, Wegweiser, prospekthalter a4 durable, aushangtafel, durable hinweistafel, infotafel, präsentationsständer, informationsständer, infoständer, infotafeln, informationstafel, informationstafeln, prospektständer, präsentation, ständer, info sign, aluminium ständer, ständer aus aluminium
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,51*
€ 132,59*
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 111,09*
€ 140,74*
Frei Haus
ab € 119,13*
€ 147,46*
€ 5,50*
ab € 117,24*
€ 147,46*
Lager 1138
98
€ 6,95*
ab € 112,58*
€ 147,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,47*
€ 175,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,43*
€ 167,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,35*
€ 149,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,47*
€ 135,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,58*
€ 133,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 112,58* pro Box)
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
481601
ab € 3,44*
Zubehör
Durable
485602
ab € 3,052*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.