Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Sichttasche
>
Selbstklebetaschen
>
Artikel
DURABLE Info-Tasche A4 statisch haftend, UV-stabil und hitzebeständig, anthrazit
Menge:
Beutel
Produktinformationen:
DURABLE
icecat
Lager 1138
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1138-501457
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
501457
EAN/GTIN:
4005546728728
Suchbegriffe:
Ausweis-Taschen
Ausweistasche
Dokumentenhalter
Dokumentenmappe
Statisch haftende Info-Tasche in A4 speziell für gewölbte Glasflächen. UV-beständig und hitzestabil. • Befestigung von Informationen auf glatten sowie gewölbten Glasflächen im Innenbereich wie z. B. Autoscheiben • Für Dokumente im A4 Format, z.B. für Angebote und Preisauszeichnungen • Statisch haftend durch Adhäsion (Klebstoff frei) • Hitzebeständig und formstabil bis ca. 70°C • UV-Beständigkeit bis zu 2 Jahren • Rückstandsfreie Ablösung und dadurch langlebige Wiederverwendung • Leichtes Auswechseln von Dokumenten durch Einschubhilfe an der Rückseite • Anwendbar im Hoch- und Querformat
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5014
Außenmaße (B x H):
236 mm x 323 mm
Farbe:
Anthrazit / Grau
Für Formate:
A4
Füllmenge:
2 Blatt (80 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyethylenterephthalat (PET), WPVC
Sichtmaß:
216 mm x 303 mm
... >
Informieren und Präsentieren
>
Info-Rahmen
>
Info-Rahmen adhäsiv haftend
Weitere Suchbegriffe:
Sammelmappe
,
Sammeltasche
,
ESD Ausweistasche
,
Info-Rahmen
,
Inforahmen
,
Informationsrahmen
,
Präsentationsrahmen
,
Magnet-Rahmen
,
Magnetrahmen
,
Selbstklebe-Taschen
,
Selbstklebende Taschen
,
Selbstklebetaschen
,
Aktenhülle
,
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
,
Klarsichthüllen ohne Lochrand
,
Sichthüllen
,
Aushang-Schutzhülle
,
Aushangschutzhülle
,
Klarsicht-Tasche
,
Klarsichttasche
,
Preisschild-Schutzhülle
,
Preisschildschutzhülle
,
Sicht-Tasche
,
Sichttasche
,
durable magnetrahmen a4 grau
,
ausweistasche
,
durable ausweistasche
,
inforahmen
,
info-rahmen
,
informationsrahmen
,
aushangrahmen
,
aushängerahmen
,
aushanghülle
,
aushangfolie
,
aushangtasche
,
folienrahmen
,
infotasche
,
sichttasche
,
dokumentenrahmen
,
dokumententasche
,
wechselrahmen
,
werberahmen
,
glasfolie
,
fensterfolie
,
infotasche statisch haftend
,
inforahmen statisch haftend
,
schaufenster rahmen
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
10 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,87*
ab € 19,88*
€ 26,70*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 20,11*
€ 26,82*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 20,93*
€ 27,99*
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 20,45*
€ 27,99*
Lager 1138
4 Tage
561
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 20,17*
€ 28,32*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Beutel
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 28,32*
€ 33,70
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 28,10*
€ 33,44
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 27,29*
€ 32,48
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 26,01*
€ 30,95
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 24,70*
€ 29,39
pro Beutel
ab 21 Beutel
€ 23,96*
€ 28,51
pro Beutel
ab 42 Beutel
€ 23,46*
€ 27,92
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 20,17*
€ 24,00
pro Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 4,034* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 1138
Versand:
Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1138
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE Info-Tasche A3 statisch haftend, UV-stabil und hitzebeständig, anthrazit
Durable
502257
ab € 36,58*
Ähnlich
DURABLE Info-Tasche A3 statisch haftend, UV-stabil und hitzebeständig, anthrazit
Durable
502457
ab € 9,04*
Ähnlich
DURABLE Info-Tasche A4 statisch haftend, UV-stabil und hitzebeständig, anthrazit
Durable
501557
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen