Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Info-Tasche A3 statisch haftend, UV-stabil und hitzebeständig, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Info-Tasche A3 statisch haftend, UV-stabil und hitzebeständig, anthrazit
DURABLE Info-Tasche A3 statisch haftend, UV-stabil und hitzebeständig, anthrazit
DURABLE Info-Tasche A3 statisch haftend, UV-stabil und hitzebeständig, anthrazit
Artikel-Nr.:
     C1138-502257
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     502257
EAN/GTIN:
     4005546732473
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Statisch haftende Info-Tasche in A3 speziell für gewölbte Glasflächen. UV-beständig und hitzestabil. • Befestigung von Informationen auf glatten sowie gewölbten Glasflächen im Innenbereich wie z. B. Autoscheiben • Für Dokumente im A3 Format, z.B. für Angebote und Preisauszeichnungen • Statisch haftend durch Adhäsion (Klebstoff frei) • Hitzebeständig und formstabil bis ca. 70°C • UV-Beständigkeit bis zu 2 Jahren • Rückstandsfreie Ablösung und dadurch langlebige Wiederverwendung • Leichtes Auswechseln von Dokumenten durch Einschubhilfe an der Rückseite • Anwendbar im Hoch- und Querformat
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5022
Außenmaße (B x H):
323 mm x 446 mm
Farbe:
Anthrazit / Grau
Für Formate:
A3
Füllmenge:
2 Blatt (80 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyethylenterephthalat (PET), WPVC
Sichtmaß:
302 mm x 430 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable magnetrahmen a3, magnet rahmen, durable magnet-rahmen, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushängerahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, folienrahmen, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, glasfolie, fensterfolie, infotasche statisch haftend, inforahmen statisch haftend, schaufenster rahmen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 36,58* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 24 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
502457
ab € 9,04*
Ähnlich
Durable
501457
ab € 19,88*
Ähnlich
Durable
501557
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.