Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Inforahmen
>
Artikel
DURABLE Info-Tasche A4 statisch haftend, UV-stabil und hitzebeständig, anthrazit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-501557
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
501557
EAN/GTIN:
4005546729886
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Statisch haftende Info-Tasche in A4 speziell für gewölbte Glasflächen. UV-beständig und hitzestabil. • Befestigung von Informationen auf glatten sowie gewölbten Glasflächen im Innenbereich wie z. B. Autoscheiben • Für Dokumente im A4 Format, z.B. für Angebote und Preisauszeichnungen • Statisch haftend durch Adhäsion (Klebstoff frei) • Hitzebeständig und formstabil bis ca. 70°C • UV-Beständigkeit bis zu 2 Jahren • Rückstandsfreie Ablösung und dadurch langlebige Wiederverwendung • Leichtes Auswechseln von Dokumenten durch Einschubhilfe an der Rückseite • Anwendbar im Hoch- und Querformat
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5015
Außenmaße (B x H):
236 mm x 323 mm
Farbe:
Anthrazit / Grau
Für Formate:
A4
Füllmenge:
2 Blatt
Ausrichtung:
hoch / quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyethylen (PE)
Sichtmaß:
216 mm x 303 mm
... >
Informieren und Präsentieren
>
Info-Rahmen
>
Info-Rahmen adhäsiv haftend
Weitere Suchbegriffe:
Präsentationsrahmen
,
durable dokumentenhalter
,
dokumentenhalter
,
inforahmen
,
info-rahmen
,
informationsrahmen
,
aushangrahmen
,
aushängerahmen
,
aushanghülle
,
aushangfolie
,
aushangtasche
,
folienrahmen
,
infotasche
,
sichttasche
,
dokumentenrahmen
,
dokumententasche
,
wechselrahmen
,
werberahmen
,
glasfolie
,
fensterfolie
,
infotasche statisch haftend
,
inforahmen statisch haftend
,
schaufenster rahmen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,10*
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 5 Boxen (ab € 1,02* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE Info-Tasche A3 statisch haftend, UV-stabil und hitzebeständig, anthrazit
Durable
502257
ab € 36,53*
Ähnlich
DURABLE Info-Tasche A3 statisch haftend, UV-stabil und hitzebeständig, anthrazit
Durable
502457
ab € 9,13*
Ähnlich
DURABLE Info-Tasche A4 statisch haftend, UV-stabil und hitzebeständig, anthrazit
Durable
501457
ab € 19,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen