Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec® Handschuh 08-352, Kategorie III, grün, Neopren, 300mm, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-100018
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     08-352
EAN/GTIN:
     k.A.
Prüfprotokoll KAT III jährlich
technisches Datenblatt
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell AlphaTec® Handschuh 08-352, Kategorie III, grün, Neopren, 300mm, Größe 8

Ansell AlphaTec® Chemikalien-Schutzhandschuh 08-352, Kategorie III, gemäß EN 388 Level 3121B, EN 374-5, EN 374 AKLMNPT, hohe Beweglichkeit, sehr gutes Fingerspitzengefühl, ausgezeichneter Griff bei nassen und schlüpfrigen Arbeitsmaterialien, vollbeschichtet, mit Schutzstulpe, flüssigkeitsdicht, nahtlose Handfläche, weiches, dehnbares Strickfutter, Schichtstärke ca. 1,1 mm, Farbe: grün, Material: 100% Neopren, Länge: ca. 300 mm, Größe: 8
Weitere Informationen:
Norm:
EN374AKL | EN 388 | EN 374
Größe 1 - 12:
8,0
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
Ansell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 18,67*
€ 22,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,37*
€ 21,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,19*
€ 20,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,61*
€ 18,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,36*
€ 18,28
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,45*
€ 14,82
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DS SafetyWear
CT54
ab € 65,64*
Zubehör
DS SafetyWear
HA
ab € 33,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.