Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec® Handschuh 08-352, Kategorie III, grün, Neopren, 300mm, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-100019
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     08-352
EAN/GTIN:
     k.A.
Prüfprotokoll KAT III jährlich
technisches Datenblatt
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell AlphaTec® Handschuh 08-352, Kategorie III, grün, Neopren, 300mm, Größe 9

Ansell AlphaTec® Chemikalien-Schutzhandschuh 08-352, Kategorie III, gemäß EN 388 Level 3121B, EN 374-5, EN 374 AKLMNPT, hohe Beweglichkeit, sehr gutes Fingerspitzengefühl, ausgezeichneter Griff bei nassen und schlüpfrigen Arbeitsmaterialien, vollbeschichtet, mit Schutzstulpe, flüssigkeitsdicht, nahtlose Handfläche, weiches, dehnbares Strickfutter, Schichtstärke ca. 1,1 mm, Farbe: grün, Material: 100% Neopren, Länge: ca. 300 mm, Größe: 9
Weitere Informationen:
Norm:
EN374AKL | EN 388 | EN 374
Größe 1 - 12:
9,0
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
Ansell
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, chemikalienhandschuh vollwertig alphatec gr. 9, handschuh rettungsanzug, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitssicherheitshandschuhe, Fingerschutz, Chemikalienhandschuhe einfach, Persönliche Schutzausrüstung, Schutzhandschuhe, Chemikalienschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 18,67*
€ 22,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,37*
€ 21,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,19*
€ 20,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,61*
€ 18,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,36*
€ 18,28
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,45*
€ 14,82
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DS SafetyWear
CT54
ab € 65,64*
Zubehör
DS SafetyWear
HA
ab € 33,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.