Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec® Schutzhandschuh 08-354, Kat.III, grün, Neopren, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-101308
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     08-354
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Kundenzusatzinfo
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell AlphaTec® Schutzhandschuh 08-354, Kat.III, grün, Neopren, Größe 8

Ansell AlphaTec® Chemikalien-Schutzhandschuh 08-354, Kategorie III, gemäß EN 388 Level 3121B, EN 407 Level X1XXXX, EN 374-1 Type A, EN 374-5, gutes Griffgefühl und ausgezeichneter Nassgriff, hoher Schutz gegen verschiedenste Chemikalien, nahtlose Handfläche, Farbe: grün, Material: Neopren, 100% flüssigkeitsdicht, weiches, dehnbares Strickfutter, Länge: ca. 355 mm, Größe: 8
Weitere Informationen:
Norm:
EN 420 | EN 388 | EN 374
Größe 1 - 12:
8,0
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Marke:
Ansell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,45*
€ 20,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 17,06*
€ 20,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,98*
€ 19,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,42*
€ 17,16
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,17*
€ 16,86
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,44*
€ 13,61
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DS SafetyWear
CT54
ab € 65,64*
Zubehör
DS SafetyWear
HA
ab € 33,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.